曜日別特売

ミニワークベンチ

ミニワークベンチ - パオックミニワークベンチ - パオックミニワークベンチ - パオックミニワークベンチ - パオックミニワークベンチ - パオックミニワークベンチ - パオックミニワークベンチ - パオックミニワークベンチ - パオック

軽量、コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式作業台です。
折りたたみ式なので、収納時に場所を取らず便利です。

用途作業台として材質テーブル:MDF耐荷重(kg)70kgf(686N)本体質量(g)5000テーブル寸法(mm)485×120(1枚分)収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×190×760内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86787086MWB-60
7,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする