曜日別特売

クランプ式マイターボックス

クランプ式マイターボックス - SK(新潟精機)クランプ式マイターボックス - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

22.5°、45°、90°の溝が切ってあるので手鋸での切断作業が正確にできます。
4つのクランプで加工物を固定できるクランプ式です。
作業台等にしっかり固定できるねじ穴付です。
プラスチック製なので刃物を傷めにくいです。

用途手鋸の切断用ガイドに材質ABS角度(°)溝:22.5、45、90本体質量(g)510最大加工幅(mm)100加工寸法(mm)(最大)高さ60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86787104CMB-100
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86787104
2024-07-01
用途: 木材切断

直線はもとより斜めの角度が正確に切れる
軽くて扱いやすい点も〇です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする