SK(新潟精機)
ハイレベルハンドリベッタ
少ない力でも使いやすく連続作業にも最適リベットサイズに合わせ手回しでノーズピースを交換
用途
中空構造の固定や金属板の連結などに
付属品
ノーズピース×4(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm)
適合
リベット材質:アルミ、鋼、ステンレス(ステンレスはΦ4.8mmは不可)
材質
本体:アルミニウム合金、グリップ:PVC
本体寸法(mm)
95×195
使用可能リベット(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86787113
HLR-200
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください