SK(新潟精機)
フレキシブルハンドリベッタ
ヘッド部が360°自由に動く構造でタテ、ヨコ、ナナメなどの方向に設定できます
用途
ブラインドリベットの締結に
材質
本体:アルミダイキャスト
本体質量(g)
670
使用可能リベット(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×300×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86787129
FHR-4
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください