SK(新潟精機)
ドリルガイドセット
正確な穴あけをサポートするドリルガイドです。
丸棒や角材のエッジにも使えるV溝付です。
4mm用センターポンチ付です。
用途
垂直穴あけ加工のガイドに
付属品
ドリルガイド、ブッシュx5、4mm用センターポンチ
材質
ガイド:プラスチック、ブッシュ:快削鋼、ポンチ:炭素工具鋼
寸法(mm)
ドリルガイド:76×76×39
本体質量(g)
254
適合寸法(mm)
ブッシュ:4、5、6、8、10
加工寸法(mm)
(最大)1:73角、2:Φ50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86787156
DG-5S
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください