変速ディスクグラインダ

変速ディスクグラインダ - パオック変速ディスクグラインダ - パオック変速ディスクグラインダ - パオック変速ディスクグラインダ - パオック変速ディスクグラインダ - パオック変速ディスクグラインダ - パオック

鉄工、木工、石材などの切削、研磨、切断が1台で可能です。
回転速度調整機能付で、先端パーツを取り替えるだけで荒作業から仕上作業まで多用途に使用できます。
スリムボディで持ちやすいです。

用途木材や金属の研削、研磨に材質本体:ナイロン、ヘッド部:アルミ合金電源定格:AC100本体質量(g)1800定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600砥石寸法(Φmm)穴径15回転速度(min-1[r.p.m])6500-11000(50Hz)、3000-10500(60Hz)定格時間(分)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×290内容量1個
取扱説明書:(1.7MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86787174DGSC-ST1.8100
12,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする