曜日別特売

カントリー小屋 薄型

カントリー小屋 薄型 - 住まいスタイルカントリー小屋 薄型 - 住まいスタイルカントリー小屋 薄型 - 住まいスタイルカントリー小屋 薄型 - 住まいスタイルカントリー小屋 薄型 - 住まいスタイルカントリー小屋 薄型 - 住まいスタイルカントリー小屋 薄型 - 住まいスタイルカントリー小屋 薄型 - 住まいスタイル

ホッ…とした気持ちになれる自然素材の収納庫は、スチール製より緑になじんでおしゃれ☆
置くだけで、まるで映画に出てくるような雰囲気のあるお庭に早変わり♪
省スペースで置ける薄型仕様なので、諦めていた狭い場所にも、使いやすい収納空間を作ることができます。
棚板は取り外し可能なので、長尺物が収納しやすく、庫内のアレンジ度も高いです!
置き場所に困るもの、季節もの、防災グッズ、園芸用品、スポーツ・アウトドア用品、etc...
ぜ~んぶ収めてすっきりしたお庭に。

高さ(mm)1770間口(mm)1260奥行(mm)480寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板(1枚)/約535×170質量(kg)45.2材質杉材天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で60分内容量1台
注意
※木屋根、PVC材は完全防水ではありません。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※完成イメージ03740819KCSL1260ダークブラウン
128,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※完成イメージ03740828KCSL1260ライトブラウン
128,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする