曜日別特売

木製大型収納庫(三つ扉)

木製大型収納庫(三つ扉) - 住まいスタイル木製大型収納庫(三つ扉) - 住まいスタイル木製大型収納庫(三つ扉) - 住まいスタイル木製大型収納庫(三つ扉) - 住まいスタイル木製大型収納庫(三つ扉) - 住まいスタイル木製大型収納庫(三つ扉) - 住まいスタイル木製大型収納庫(三つ扉) - 住まいスタイル木製大型収納庫(三つ扉) - 住まいスタイル

大型なのに省スペース!?
クローゼットのような使い心地♪
三枚扉がスタイリッシュな、大型の天然木収納庫です。
ガーデニング用品や、お掃除グッズ などをひとまとめに!
下部奥行が約51cmと、 大型収納庫としてはスリム。 スペースを取りません。
棚は取り外しOK。
ホウキやデッキブラシ、園芸用の支柱など、 高さのあるものも収納できます。

高さ(mm)1595間口(mm)1555奥行(mm)630寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板1枚(左)/約885×210、棚板1枚(右)/約475×210質量(kg)68.4材質杉材天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で60分内容量1台
注意
※木屋根、PVC材は完全防水ではありません。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※完成イメージ03740889KTDS1600ライトブラウン
158,000
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※完成イメージ03740898KTDS1600ホワイト
158,000
92,980
102,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする