ベランダ薄型収納庫1600

ベランダ薄型収納庫1600 - 住まいスタイルベランダ薄型収納庫1600 - 住まいスタイルベランダ薄型収納庫1600 - 住まいスタイルベランダ薄型収納庫1600 - 住まいスタイルベランダ薄型収納庫1600 - 住まいスタイルベランダ薄型収納庫1600 - 住まいスタイルベランダ薄型収納庫1600 - 住まいスタイルベランダ薄型収納庫1600 - 住まいスタイル

見せたくないものぜ~んぶ隠します
ベランダ薄型収納庫
置き場所に困るアレやコレ・・・生活感を一掃します!
ベランダやバルコニーなど、せまい場所にも違和感なく馴染む、ナチュラルな天然木製の薄型収納庫です。
ガーデニング用品や、お掃除グッズなどの収納におすすめです。

高さ(mm)1600間口(mm)800奥行(mm)400寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板(1枚)/約682×128有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約660×290×1400質量(kg)26材質杉材天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で60分内容量1台
注意
※木屋根、PVC材は完全防水ではありません。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※完成イメージ03741117SPG-001ライトブラウン
68,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※完成イメージ03741126SPG-001ホワイト
68,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする