曜日別特売

ロール人工芝(芝丈30mm)幅1m×長さ10m

ロール人工芝(芝丈30mm)幅1m×長さ10m - 住まいスタイル

お庭やベランダを癒しの芝生にしませんか?
人工芝、と聞くと黄緑色のビニール系のマットを想像する方も多いと思いますが、最近の人工芝は違います。
本物に近い風合いで、光の反射をできるだけ抑えており、太陽光の下でも大変リアルです。
天然の芝生に比べ、お手入れカンタン。
水はけ機能もしっかりしています。
新興住宅地の奥様方からもお墨付きを得ている、高品質でナチュラルな人工芝です。

長さ(m)10幅(m)1グリーン丈(mm)芝:約30質量(kg)25材質表:ポリエチレン、裏:ポリプロピレン内容量1個
注意
※雑草対策に使用する場合、
下が土の場合、人工芝だけでは草が生える可能性があります。人工芝の下に防草シートを敷くことをおすすめします。
※【防火加工品ではありません】ので、人工芝上で火気の使用・タバコの喫煙等は行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03741187SST-FME-3010
40,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする