曜日別特売

パネル付き収納庫100

パネル付き収納庫100 - 住まいスタイルパネル付き収納庫100 - 住まいスタイルパネル付き収納庫100 - 住まいスタイルパネル付き収納庫100 - 住まいスタイルパネル付き収納庫100 - 住まいスタイルパネル付き収納庫100 - 住まいスタイルパネル付き収納庫100 - 住まいスタイルパネル付き収納庫100 - 住まいスタイル

ナチュラルなデザインの収納庫に、優しい雰囲気の背面パネルがつきました。
よく使う園芸用品や掃除グッズなどを「吊るす」ことができると、はるかに使い勝手が向上します。
こんなにオシャレな収納庫は、なかなか見つかりません!
お色は天然木の良さが楽しめるブラウン。どんなお庭にも溶け込みます。
ぜひともお客様の目に入る玄関まわりや、お庭の特等席に置いて、”見せる収納”を楽しんで。

高さ(mm)1420間口(mm)1010奥行(mm)430ブラウン棚板調整ピッチ(mm)50間隔×5有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約920×350×600質量(kg)22.4材質杉材天然木仕上ステイン塗装付属品吊り棚2セット、取っ手2個、可動式棚板1枚組立時間2人で40分内容量1台
注意
※天板裏面防水シート貼り(完全防水ではありません。)
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。
※あらかじめご了承ください。また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03741239YB-202NW100
59,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする