ガーデンテーブル収納庫 ハンギングパネル付き

ガーデンテーブル収納庫 ハンギングパネル付き - 住まいスタイルガーデンテーブル収納庫 ハンギングパネル付き - 住まいスタイルガーデンテーブル収納庫 ハンギングパネル付き - 住まいスタイルガーデンテーブル収納庫 ハンギングパネル付き - 住まいスタイルガーデンテーブル収納庫 ハンギングパネル付き - 住まいスタイルガーデンテーブル収納庫 ハンギングパネル付き - 住まいスタイルガーデンテーブル収納庫 ハンギングパネル付き - 住まいスタイルガーデンテーブル収納庫 ハンギングパネル付き - 住まいスタイル

ナチュラルなデザインの収納庫に、
優しい雰囲気の背面パネルがつきました。
よく使う園芸用品や掃除グッズなどを
「吊るす」ことができると、はるかに使い勝手が
向上します。
こんなにオシャレな収納庫は、なかなか
見つかりません!
お色は天然木の良さが楽しめるブラウン。
どんなお庭にも溶け込みます。
ぜひともお客様の目に入る玄関まわりや、
お庭の特等席に置いて、見せる収納を楽しんで。
作業台 物置 ガーデニング 壁面 ディスプレイ 飾り

用途木製収納庫:ストレージ 屋外 ガーデン 庭 園芸用品収納 作業台付き ガーデニング 農機具 カントリー ガーデニンググレー有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約840×約370×約390材質酸化マグネシウム・グラスファイバーシート仕上ステイン系塗装仕様完成品タイプ幅90cm容量(L)約121寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×約440×約440内容量1台
注意
※天板裏面防水シート貼り(完全防水ではありません。)
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。
※あらかじめご了承ください。また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03741248YB-202NW80
49,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする