イザメシ セット

イザメシ セット - イザメシイザメシ セット - イザメシイザメシ セット - イザメシイザメシ セット - イザメシイザメシ セット - イザメシイザメシ セット - イザメシイザメシ セット - イザメシイザメシ セット - イザメシ

おいしく食べる長期保存食「IZAMESHI」
1人3日分の保存食セット。災害時の非常食としてはもちろん、ご家庭のランチ、職場の残業飯などにも。
ボックスは普段使いができる引き出しタイプ。棚の奥にしまわれがちな保存食ですが、「DAILY IZAMESHI」はシンプルで明るいデザインなので、インテリアに自然に溶け込みます。食べたら補充するローリングストックにも便利です。
大切な人の「いざ」の場面で活躍する「IZAMESHI」は、贈り物にもおすすめです。

栄養成分商品により原材料商品により
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造後半年以内の商品をお届けします。
※品薄時、製造にお時間が掛かる場合がございます、ご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
賞味期限
パッケージサイズ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86787628DAILY IZAMESHI1組きのこと鶏の玄米スープごはん、 濃厚トマトのスープリゾット、 ごはん、 わかめご飯、 ひじきご飯、 ふわふわ玉子粥、 梅しらす雑炊、 ぶり大根、 煮込みハンバーグ、 ごろごろ肉じゃが、 名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風煮、 ごろごろ野菜のビーフシチュー、 隠し味のスパイシーチキンカレー、 しっかりおでん、 まんぞく豚汁、 ほっこりけんちん汁、 あずきマフィン、 プレーンマフィン、 オレンジマフィン、 黒みつきなこ餅、 あんこ餅 全21種製造より3年(ごはん、わかめご飯、ひじきご飯、マフィン:製造より5年間、その他:製造より3年間)W205×D400×H2165.5
12,500
11,980
12,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86787637HOME IZAMESHI1組ごはん6種類、おかず4種類、パン3種類、スイーツ1種類、計60品(ごはん×4、ひじきごはん×4、わかめごはん×4、五目ごはん×4、小松菜ごはん×4、ふわふわ玉子粥×4、しっかりおでん×4、煮込みハンバーグ×4、ごろごろ肉じゃが×4、まんぞく豚汁×8、プレーンデニッシュ×4、メープルデニッシュ×4、チョコデニッシュ×4、黒みつきなこ餅×4)製造より3年(ごはん、ひじきごはん、わかめごはん、五目ごはん、小松菜ごはん:製造より5年間、その他:製造より3年間)D385×W345×H445(2箱1個口)15
31,000
29,980
32,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57886465キャリーボックス Deli1セットきのこと鶏の玄米スープごはん×1、濃厚トマトのスープリゾット ×1、大豆たっぷりカレーリゾット ×1、梅と生姜のサバ味噌煮 ×1、トロトロねぎの塩麹チキン ×1、名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風煮 ×1、ごろごろ野菜のビーフシチュー ×1、りんごが決め手の生姜焼き ×1、紙皿 ×2、スプーン ×4製造より3年--
6,000
5,998
6,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
31128136スピードセット(1組)1組保存食:4食(プレーンデニッシュ、しっかりおでん、ふわふわ玉子粥、ごろごろ肉じゃが)、7年保存水500ml:1本、付属品 スプーン:1本水:製造より7年、プレーンデニッシュ、しっかりおでん、ふわふわ玉子粥、ごろごろ肉じゃが:製造より3年-1.8
2,800
2,698
2,914(税込)
6日以内出荷
返品不可
57886474キャリーボックス Deli DON1セットきのこと鶏の玄米スープごはん×1、濃厚トマトのスープリゾット ×1、大豆たっぷりカレーリゾット ×1、梅と生姜のサバ味噌煮 ×1、トロトロねぎの塩麹チキン ×1、名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風煮 ×1、ごろごろ野菜のビーフシチュー ×1、りんごが決め手の生姜焼き ×1、牛丼 ×1、鶏ごぼう丼 ×1、カレー丼 ×1、紙皿 ×3、スプーン ×4製造より3年--
9,500
9,498
10,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
31128145パワーセット(1組)1組保存食:5食(ごはん、メープルデニッシュ、煮込みハンバーグ、ちからうどん、黒みつきなこ餅)、7年保存水500ml水:1本、付属品 スプーン:1本【メープルデニッシュ/煮込みハンバーグ/ちからうどん】:製造から3年【ごはん】:製造から5年【7年保存水500ml】:製造から7年-1.4
4,000
3,998
4,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
31128154パワーセット(6組)1セット(6組)保存食:5食(ごはん、メープルデニッシュ、煮込みハンバーグ、ちからうどん、黒みつきなこ餅)、7年保存水500ml水:1本、付属品 スプーン:1本 ×6組【メープルデニッシュ/煮込みハンバーグ/ちからうどん】:製造から3年【ごはん】:製造から5年【7年保存水500ml】:製造から7年-1.4×6組
24,000
22,980
24,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
31128170ヘルシーセット(1組)1組保存食4食(まんぞく豚汁、きつねうどん、五目ご飯、ぶり大根)、7年保存水500ml水:1本、付属品 スプーン:1本【まんぞく豚汁/きつねうどん/ぶり大根】:製造から3年【五目ごはん】:製造から5年【7年保存水500ml】:製造から7年-1.4
3,400
3,298
3,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
31128179ヘルシーセット(6組)1セット(6組)保存食4食(まんぞく豚汁、きつねうどん、五目ご飯、ぶり大根)、7年保存水500ml水:1本、付属品 スプーン:1本 ×6組【まんぞく豚汁/きつねうどん/ぶり大根】:製造から3年【五目ごはん】:製造から5年【7年保存水500ml】:製造から7年-1.4×6組
20,400
19,980
21,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
09458454スピードセット(6組)1ケース(6組)プレーンデニッシュ(3年保存)、しっかりおでん(3年保存)、ふわふわ玉子粥(3年保存)、ごろごろ肉じゃが(3年保存)、7年保存水500ml水:製造より7年、プレーンデニッシュ、しっかりおでん、ふわふわ玉子粥、ごろごろ肉じゃが:製造より3年--
16,800
15,980
17,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする