曜日別特売

ダイニングこたつテーブル

ダイニングこたつテーブル - ファミリー・ライフダイニングこたつテーブル - ファミリー・ライフダイニングこたつテーブル - ファミリー・ライフダイニングこたつテーブル - ファミリー・ライフダイニングこたつテーブル - ファミリー・ライフダイニングこたつテーブル - ファミリー・ライフダイニングこたつテーブル - ファミリー・ライフダイニングこたつテーブル - ファミリー・ライフ

冬はこたつ、布団を外せば春~秋はダイニングテーブルとしてオールシーズン使えるラウンドこたつ。
お家での在宅ワークなどにも便利なダイニングテーブル。
天板から脚の形状まで角を取りやさしい丸みのデザイン。
足腰に不安が出てくるご両親へのプレゼントにも喜ばれます。
ヒーターは定評のある「華芝ジャパンKJU-600FC」を採用。
パワフル600Wファン付き薄型ヒーターで効率良く暖気が回ります。
温度調節に便利な手元コントローラータイプ

コード長さ(m)約2.8(手元コントローラー付き)材質フレーム・脚:ラバーウッド材、天板:MD転写電源(V)AC100発熱体石英管ヒーター300W×2本温度調節無段階調節ファン付き(華芝ジャパンKTU-600FC)仕様一部組立式(付属品:六角レンチ)内容量1台
注意
※チェアは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8678838903968約80×80×70 (ヒーター:29×29×5)約18.6
29,800
28,900
31,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8678839803969約105×80×70 (ヒーター:29×29×5)約20.7
34,800
33,900
37,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8678840703970約135×80×70 (ヒーター:29×29×5)約23.8
39,800
38,900
42,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする