グリーンクロス
缶バッジ
一般的な安全ピンタイプの缶バッジです。コロナ禍において花粉症であることをさりげなく周囲にアピールできます。
仕様
バックパーツ:安全ピン
寸法(mm)
57
取付方式
安全ピン
表示内容
花粉症です
内容量
1組(10個)
注意
※ピンの先にご注意ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86788626
CB-01
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86788635
CB-02
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86788644
CB-03
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。