グリーンクロス
缶バッジ
一般的な安全ピンタイプの缶バッジです。コロナ禍においてワクチン接種済みであることをさりげなく周囲にアピールできます。
仕様
バックパーツ:安全ピン
寸法(mm)
57
取付方式
安全ピン
表示内容
ワクチン接種済
内容量
1組(10個)
注意
※ピンの先にご注意ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86788714
CB-10
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86788723
CB-11
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86788739
CB-12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。