曜日別特売

非常用おむつ(子供用) ES-501L

非常用おむつ(子供用) ES-501L - 足立織物

完全密封が可能にした衛生用品の「長期保管」。
長期備蓄専用のパックフィルムを使用して外気をシャットアウトしています。
湿気などによる水分、カビや虫から中身の衛生用品を守ります。
おむつはメッシュタイプのスピード通気シートでおむつ内にこもったムレをさっと追い出します。
表面シートは肌触りの良いなめらか素材。
全面通気性シート採用、消臭機能付きで使用後のニオイを軽減します。

用途非常時、緊急時の備蓄用に。仕様テープ式セット内容4パックサイズL適応体重(kg)9~14内容量1箱(216枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86788897ES-501L
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする