曜日別特売

熱中症注意標識 (防雨型湿温度計付)

熱中症注意標識 (防雨型湿温度計付) - グリーンクロス熱中症注意標識 (防雨型湿温度計付) - グリーンクロス

熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。防雨型ですので屋外でも使用可能です。

材質
温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
目盛板カバー:AS樹脂
目盛板:鉄
針:アルミ
防水布:ナイロンポリウレタン
用途熱中症対策と温度湿度の視認化に。セット内容温湿度計(屋内外仕様)測定範囲(℃)30~80寸法(縦×横)(mm)600×300精度(%)±10(湿度:30~80%)精度(℃)±2(-20~40℃)、±4(それ以外)測定温度(℃)-20~50取付け方法ビス・両面テープ(別売)防塵防水性能【温湿度計】IPX3相当(垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響をうけません)内容量1セット
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867889761179041000
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする