曜日別特売

後入れ編組チューブ ハードタイプ

後入れ編組チューブ ハードタイプ - デンカエレクトロン後入れ編組チューブ ハードタイプ - デンカエレクトロン後入れ編組チューブ ハードタイプ - デンカエレクトロン後入れ編組チューブ ハードタイプ - デンカエレクトロン

類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブです。
自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は、形状記憶で円形に戻ります。
FLM-FRチューブより硬めの仕上がりになります。
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。

材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125標準色
注意
※UL規格品ではありません。(VW-1相当)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合範囲(mm)
自然内径D(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86791137FLMX-31袋(1m)3~3.531
310
299
329(税込)
当日出荷
86791146FLMX-31袋(5m)3~3.535
1,260
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
86791155FLMX-61袋(1m)6~761
490
469
516(税込)
当日出荷
86791164FLMX-61袋(5m)6~765
2,030
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
86791173FLMX-121袋(1m)12~15121
530
529
582(税込)
6日以内出荷
86791189FLMX-121袋(5m)12~15125
2,380
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
86791198FLMX-191袋(1m)19~23191
840
759
835(税込)
5日以内出荷
86791207FLMX-191袋(5m)19~23195
3,500
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする