USAG
USAG 樹脂製ツールボックス19インチ
高耐性プラスチック素材
カバー上には小さな物用の2つのパーツケース
南京錠(付属していません)利用可能
折りたたみ式ハンドル
トレーは取り外し可能です
寸法(mm)
486×266×236
質量(kg)
2.1
色
レッド
材質(本体)
高耐性プラスチック
タイプ
中皿あり
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×210×170
外寸法・幅(mm)
486
外寸法・高さ(mm)
236
外寸法・奥行(mm)
266
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03693185
641TB
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください