USAG マイナスドライバー0.5x3x75

USAG マイナスドライバー0.5x3x75 - USAG

人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ
クロームバナジウム鋼ブレード
先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ

厚さ(mm)0.5全長(mm)173シャンク長(mm)75商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03693246322-0.5X3X75マイナス3mm
809
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする