曜日別特売

USAG ツールバッグ20インチ

USAG ツールバッグ20インチ - USAGUSAG ツールバッグ20インチ - USAG

高強度なナイロン生地を使ったメンテナンスツールバッグです。
頑丈な防水底や鋸用のツールホルダー、多数の工具が収納可能なフロントポケット。
ショルダーと頑丈なアルミハンドルも付いており、持ち運び工具箱として最高峰のパフォーマンスを発揮してくれます。

材質ポリエステル寸法(mm)490×220×350質量(kg)2.85材質(本体)ポリエステル 1200D & 600D容量(L)19耐荷重(kg)25外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)240有効内寸法・奥行(mm)220有効内寸法・高さ(mm)240有効内寸法・幅(mm)190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03693395007Vレッド
22,909
22,900
25,190(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする