USAG コンベックス 5m

USAG コンベックス 5m - USAGUSAG コンベックス 5m - USAG

精密クラスII
耐衝撃性のABSケース
外側のゴムはほこりや油から内部を保護します
42°(サポート面)の斜面まで滑り止め
反射防止ナイロン
コーティングされたスチールベルト
耐腐食性と耐摩耗性のナイロン
3つのリベットでテープに固定されたマルチグリップメタルフック
自動テープ巻き戻し付き停止ボタン
ステンレス鋼クリップ

テープ幅(mm)28測定範囲(m)5テープ長さ(m)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03693420981A-5
3,364
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする