曜日別特売

USAG スクエアバッグFor Plumbers

USAG スクエアバッグFor Plumbers - USAGUSAG スクエアバッグFor Plumbers - USAGUSAG スクエアバッグFor Plumbers - USAG

ガス・水道配管工事者向けに作られたバッグです。
底面には樹脂のレールが2本設けられており、濡れた地面に置いてもバッグ本体を濡らす事がありません。
パイプレンチなど重量のある工具を入れても安心して移動できるように側面には補強プレートが入っています。
上蓋の裏面には伝票や筆記用具を入れておくのに便利なビニールポケット付き。
取り外し可能なショルダーベルト付き。

寸法(mm)450×180×170質量(kg)1.7容量(L)9外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03693544007PLV450×180×170
13,364
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする