曜日別特売

USAG ラップトップ&ツールショルダーバッグ

USAG ラップトップ&ツールショルダーバッグ - USAGUSAG ラップトップ&ツールショルダーバッグ - USAGUSAG ラップトップ&ツールショルダーバッグ - USAG

前面のフラップはバックル、マジックテープで閉じられており、フラップに設けられたファスナーを開けることで素早く中の工具にアクセスすることも可能です。
ノートや書類、ノートパソコンを収納するのに便利なポケット(内寸340X240mm)付き。
ポケット14個のほか、メジャーホルダーなど多彩な収納があります。
取り外し可能なショルダーベルト付きです。

材質ポリエステル寸法(mm)460×160×350質量(kg)1.85材質(本体)ポリエステル 1200D & 600D容量(L)8耐荷重(kg)25外寸法・幅(mm)430外寸法・高さ(mm)360外寸法・奥行(mm)150有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03693560007RVレッド
15,182
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする