USAG
USAG TハンドルHEXレンチ2mm
T型ヘックスレンチ
寸法a(mm)
62(横軸)
寸法L(mm)
125(縦軸)
形状
T型
レンチサイズ(mm)
2
サイズ規格
ミリ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03693657
280T-2
¥
2,827
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください