曜日別特売

USAG TハンドルHEXレンチ5mm

USAG TハンドルHEXレンチ5mm - USAG

T型ヘックスレンチ

サイズ規格ミリ形状T型寸法L(mm)210(縦軸)レンチサイズ(mm)5寸法a(mm)105(横軸)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンチサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03693700280T-55
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする