USAG
USAG TハンドルHEXレンチ6mm
T型ヘックスレンチ
サイズ規格
ミリ
形状
T型
寸法L(mm)
210(縦軸)
レンチサイズ(mm)
6
寸法a(mm)
105(横軸)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンチサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03693709
280T-6
6
¥
3,664
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください