USAG
USAG TハンドルHEXレンチ8mm
T型ヘックスレンチ
サイズ規格
ミリ
形状
T型
寸法L(mm)
250(縦軸)
レンチサイズ(mm)
8
寸法a(mm)
125(横軸)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンチサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03693718
280T-8
8
¥
4,027
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください