曜日別特売

USAG コンビネーションレンチ11mm

USAG コンビネーションレンチ11mm - USAGUSAG コンビネーションレンチ11mm - USAG

狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に
オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。
薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど
なかなか納得のいくものがありませんでした。
スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。

スパナ厚さ(mm)5.2全長(mm)155内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03693736285-11
1,427
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする