曜日別特売

USAG クイックアジャストモンキーレンチ 110mm

USAG クイックアジャストモンキーレンチ 110mm - USAG

従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。
複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。
首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。
また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。
片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。
丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。

全長(mm)110角度(°)22(ヘッド)最大開口(mm)17内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大開口(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03693919294AD-11017110
3,591
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする