USAG クイックアジャストモンキーレンチ 150mm

USAG クイックアジャストモンキーレンチ 150mm - USAG
(1件のレビュー)

従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。
複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。
首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。
また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。
片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。
丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。

全長(mm)150最大開口(mm)23角度(°)22(ヘッド)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03693928294AD-150
3,773
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03693928
2025-06-04
用途: EDCツールとして持ち歩く
サービス業

通常のモンキー形状と違い回せる幅が広く使い勝手が良いです。
形もおしゃれで所有感があります。
幅の調整もとても快適に出来てガタも少ないです。
とても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする