曜日別特売

USAG リバーシブルモンキー200mm

USAG リバーシブルモンキー200mm - USAGUSAG リバーシブルモンキー200mm - USAGUSAG リバーシブルモンキー200mm - USAG

ジョーを差し替えることで、パイプレンチとして使うことができる1本2役のモンキーレンチです。
首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。
メッキ加工されているので、水回りでの作業にもおすすめです。
片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。
力をかけやすく手が痛くなりにくいソフトグリップモデル。

全長(mm)200最大開口(mm)33内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03693964294AG-200
4,945
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする