USAG
USAG マイナスドライバー0.4x2x50
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ
クロームバナジウム鋼ブレード
先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
173
シャンク長(mm)
75
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03693998
322-0.4X2X50
マイナス
3mm
¥
745
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください