USAG
USAG マイナスドライバー0.6x3.5x75
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ
クロームバナジウム鋼ブレード
先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)
0.8
シャンク長(mm)
100
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694007
322-0.6X35X75
マイナス
4mm
4
202
¥
782
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください