USAG マイナスドライバー1.2X6.5X150

USAG マイナスドライバー1.2X6.5X150 - USAG

人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ
クロームバナジウム鋼ブレード
先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ

厚さ(mm)1.2シャンク長(mm)150商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03694016322-1.2X6.5X1マイナス6.5mm6.5267
1,245
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする