USAG
USAG 樹脂製ツールボックス24インチ
高耐性プラスチック素材
カバー上には小さな物用の2つのパーツケース
南京錠(付属していません)利用可能
折りたたみ式ハンドル
トレーは取り外し可能です
寸法(mm)
595×281×260
質量(kg)
2.8
色
レッド
材質(本体)
高耐性プラスチック
タイプ
中皿あり
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×220×250
外寸法・幅(mm)
595
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
281
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694226
641TC
¥
10,545
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください