バーコードスキャナ

バーコードスキャナ - cino

F560ーGVはFuzzyScan3.0を採用したCCDマイクロエンジンを搭載しています。
高品質バーコードの読み取りはもちろん、使用現場で多く発生する薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコード、汚れたバーコードにも接触読み取りから遠距離読み取りまで優れた読み取り性能を発揮します。
騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。
F560-GVは携帯電話やスマートフォンの液晶画面に表示したバーコードの読み取りが可能です。
(全ての携帯電話で、液晶画面に表示したバーコードを読取りできることを保証するものではありません。携帯電話の機種、バックライトの設定などによって、読み取りできない場合もあります。)
医療向けシンボルのGS1-Databarを標準で対応しております。読み取ったバーコードデータを各種アプリケーションに合わせてAI識別子の括弧対応やデータの抽出まで詳細な設定を行うことが可能です。
CCDエンジンを採用することにより、軽量モデルでありながら耐落下1.6mを実現しました。
USBインターフェースセットです。1.8m USBケーブルを付属します。

仕様最小シンボルコントラスト:20%セット内容本体、1.8m USBケーブル使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)読取(mm)最大330(UPC/EAN 100%)、最大457(Code39 20mil 0.508mm)保証期間1年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP41寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165.0×64.7×38.7保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:CE、FCC、BSMI、RCM、KC、VCCI、安全:LED Eye Safety IEC62471、Exempt Group照度(Lux)周囲照明:0~80000読み取り速度500スキャン/秒イメージセンサー高性能リニアイメージャー使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86804428F560-GV-USB有線USBCCD(タッチ読取・離し読取)【1次元】Code39、Code39FullASCII、Code39 Trioptic、Code32、Code128、UCC/EAN128、Codabar(NW-7)、Code11、Code93、Standard2of5、Industrial2of5、Interleaved2of5(ITF)、Matrix2of5、UPC/EAN/JAN、UPC/EAN/JAN with Addendum、GS1 DataBar106(ケーブル含まず)0.0762(CODE39/PCS=0.9)本体 1.6m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作)
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする