ワイヤレスバーコードスキャナ

ワイヤレスバーコードスキャナ - cino

PF680BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。
本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。
CCDエンジン搭載 1次元バーコードモデル。PF680BTは「JANコード等の1次元シンボル」の読み取りが可能です。
最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。
PF680BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。
Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。
2mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPF680BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。
騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。
PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。

用途リテール・物流・流通・FA 等仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモードセット内容PF680BT本体、バッテリー、充電専用クレードル(チャージングクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモードバッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー読取スキャン回数:40000スキャンLED色可視光、赤色LED保証期間18ヶ月(本体のみ)防塵・防滴IP65寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38光源(nm)630保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group充電時間(時間)3~5照度(Lux)周囲照明:0~100000読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth V4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)内容量1セット
注意
※PCやタブレット、スマートホン等にダイレクトにBluetooth接続して使用します。PC等へクレードルを介して接続する場合は、PF680BTスマートクレードルキットをご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86804455PF680BTチャージングクレードルキットワイヤレスPS/2(DOS/V)キーボードウェッジ、TTL RS232C、USB HID、USB COM【1次元】Code39、Code39FullASCII、Code39 Trioptic、Code32、Code128、UCC/EAN128、Codabar(NW-7)、Code11、Code93、Standard2of5、Industrial2of5、Interleaved2of5(ITF)、Matrix2of5、UPC/EAN/JAN、UPC/EAN/JAN with Addendum、GS1 DataBar135(バッテリ含む)0.0762(CODE39/PCS=0.9)本体 2m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作)
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする