ワイヤレス2次元コードスキャナ

ワイヤレス2次元コードスキャナ - cino

PA670BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。
本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。
標準アクセサリーとして、本体の携帯に便利なオリジナルハンド&ネックストラップが付属しています。
PA670BTは「JANコード等の1次元シンボル」や「QRコード等の2次元シンボル」の読み取りが可能です。
最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。
PA670BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。データは通信/充電クレードルが各PA670BTを制御して出力するため、データの混在の心配もありません。
Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。
2.0mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPA670BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。
IP65の防塵防滴性能に準拠した高堅牢モデルのため、耐久性が求められる倉庫や工場などでも安心してご利用いただけます。
日時保持機能(タイムスタンプ)が標準搭載されたPA670BTは読み取り作業日時の出力が可能です。日時出力は、「時:分 月/日/年」など、様々な出力パターンから選択が可能です。集荷・配達・貸し出し・点検業務・警備巡回記録など、日時データの出力が必要な作業環境に最適です。
PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。

用途リテール・物流・流通・FA 等仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード、画像取得:BMPセット内容PA670BT本体、バッテリー、充電専用クレードル(チャージングクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ電源(V)DC5±10%角度(°)360/±75/±65(ロール/ピッチ/スキュー)本体質量(g)135(バッテリ含む)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード分解能(SRモデル)0.10m (Code39)、0.17mm(DataMtrix)読取(mm)40~150(Code39、NB/0.13mm)、30~380(UPC/EAN、NB/0.33mm)、30~155(DataMtrix、NB/0.25mm)照明630nm、可視光、赤色LEDバッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー読取スキャン回数: 約30000スキャン保証期間18ヶ月(本体のみ)防塵・防滴IP65寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group充電時間(時間)3~4衝撃本体 2.0m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作)動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲照明:0~100000保管温度(℃)-40~70無線Bluetooth V4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)イメージセンサー高性能エリアイメージングエンジン湿度(%)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)プログラミングWindows用ツール:FuzzyScan PowerTool内容量1セット
注意
※PCやタブレット、スマートホン等にダイレクトにBluetooth接続して使用します。PC等へクレードルを介して接続する場合は、PA670BTスマートクレードルキットをご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
対応コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86804473PA670BTチャージングクレードルキットワイヤレスPS/2(DOS/V)キーボードウェッジ、TTL RS232C、USB HID、USB COM【1次元】Code 39、Code 39 Full ASCII、Code 32、Code 128、GS1-128、Codabar、Standard & Industrial 2 of 5、Interleaved & Matrix 2 of 5、Code11、Code93、IATA、UPC/EAN/JAN、UPC/EAN/JAN with Addendum、Telepen、MSI/Plessey & UK/Plessey 、GS1 DataBar、Linear & Linear Stacked、【2次元】 PDF417、Micro PDF417、Codablock F、Code 16K、Code 49、Composite Codes、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、MicroQR、Aztec、Han Xin Code、【郵便コード】Australian Post、US Planet、US Postnet、Japan Post Dutch KIX code、Intelligent Mail、British Post
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする