曜日別特売

超透明 OPP袋 クリアーポケット

超透明 OPP袋 クリアーポケット - 紺屋商事
(1件のレビュー)

封入口にテープが付かないタイプのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)製の袋です。
セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
袋の両端は熱シールされています。
ミミ(のりしろ)がない形状ですので、使用感がスマートです。

用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに透明種類平袋
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
全7種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86804726010501001個(36枚)OPP0.03100150なし
250
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
86804735010501011個(32枚)OPP0.03110160なし
250
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
86804744010501021個(30枚)OPP0.03140200なし
250
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
86804753010501031個(20枚)OPP0.03160220なし
250
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
86804769010501041個(18枚)OPP0.03195270なし
250
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
86804778010501051個(16枚)OPP0.03225310なし
250
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
86804787010501061個(12枚)OPP0.03270370なし
250
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-19
用途: ハンドメイド商品、ラッピング用。
その他業種

綺麗な透明で、中に入れる品物が
はっきり見えやすく サイズもピッタリでした!
委託販売に使いますので
とてもワクワク楽しみです。
ご発送、ありがとうございました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする