紺屋商事
超透明 OPP袋 クリアーポケット
封入口にテープが付いた便利なOPP(二軸延伸ポリプロピレン)製の袋です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
袋の両端は熱シールされています。
用途
衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色
透明
種類
平袋(テープ付)
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86804796
01050110
1個(28枚)
OPP
0.03
100
150
あり
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86804805
01050111
1個(24枚)
OPP
0.03
110
160
あり
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86804814
01050112
1個(20枚)
OPP
0.03
140
200
あり
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86804823
01050113
1個(15枚)
OPP
0.03
195
270
あり
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86804839
01050114
1個(12枚)
OPP
0.03
225
310
あり
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86804848
01050115
1個(8枚)
OPP
0.03
240
330
あり
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86804857
01050116
1個(8枚)
OPP
0.03
270
380
あり
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください