曜日別特売

プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M

プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M - 紺屋商事プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M - 紺屋商事プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M - 紺屋商事プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M - 紺屋商事プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M - 紺屋商事プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M - 紺屋商事プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M - 紺屋商事プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M - 紺屋商事
(3件のレビュー)

アジアンティストな風合いのある、プラカゴ作りといえばコレ
しなやかな質感で編みやすく、シルクのような光沢が美しいです。
ポリプロピレンで出来た紐なので水濡れもOK!

用途PPテープ、PPバンド、手芸用として内容量1個
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86805015012101131530ガーネット
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805024012101231530クラレット
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
8680503312102131530アクアグリーン
オープン979
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
86805049012102231530ターコイズブルー
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805058012102331530ミッドナイトブルー
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805067012102431530プルシャンブルー
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
8680507612103131530スカイグリーン
オープン979
789
アウトレット
868(税込)
当日出荷
残り3点です
86805085012103231530アンティークグリーン
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805094012103331530スレートグリーン
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805103012103431530スペアミント
オープン979
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
86805119012104131530レモンイエロー
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805128012104231530キャロットオレンジ
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805137012105131530クリームイエロー
オープン979
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
86805146012105231530ローズグレイ
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805155012105331530トープ
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805164012105431530カーキ
オープン979
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
86805173012105531530セピア
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805189012105631530ランプブラック
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805198012106131530バトルシップグレー
オープン979
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
86805207012106231530ホワイト
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805216012106331530ブラック
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805225012107131530オールドローズ
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805234012107231530オールドオーキッド
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805243012107331530コチニールレッド
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805259012107431530シクラメンピンク
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805268012107531530ダリアパープル
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805277012108131530ディープロイヤルパープル
オープン979
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
86805286012108231530グレープ
オープン979
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
86805295012108331530ヘリオトロープ
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805304012109131530パールホワイト
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805313012109231530シルバー
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
86805329012109331530アンティークゴールド
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86805189
2025-12-29
用途: バッグ作成
その他業種

ランプブラック色を注文しました。どのような黒なのか実際見てみたく購入しましたが、焦げ茶のような光を放っています。黒よりも淡いので少し優しい感じになります。きれいな色なので使用するつもりですが、黒色ではないので、はっきりした黒を希望されている方はシンプルにブラックを選ばれた方が良いです。

対象商品 : 86805033
2024-09-01
用途: バッグやバスケット作り
その他業種

もう少し長いタイプが欲しいと思いましたが、編みやすかったです。

対象商品 : 86805128
2024-04-15
用途: プラカゴ作りに
その他業種

扱いやすかったです。
もっと色が増えるといいなぁ
楽しみにしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする