モノタロウ

土留め板 樹脂製

土留め板 樹脂製 - モノタロウ土留め板 樹脂製 - モノタロウ土留め板 樹脂製 - モノタロウ土留め板 樹脂製 - モノタロウ土留め板 樹脂製 - モノタロウ
(5件のレビュー)

耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。
中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。

用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。長さ(mm)1000奥行(mm)300厚さ(mm)15材質再生ポリエチレン
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※人や重量物を載せないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03305349-1枚
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
03305358-1セット(3枚)
8,398
9,238(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03305358
2025-12-26
用途: ハウス内の通路
農・林・水産業

表面に付いているスジが、他社のものより、滑りにくいので良かった

2025-05-17
用途: 水田の捨て溝用に加工
サービス業

水田の捨て溝に平板を使っていましたが1,2年で朽ちて作り直してたので
樹脂製の板で代用代用できないか探してました。
丸鋸で簡単に加工出来て厚みも1.5mmあってとても良いのです、ただ水圧程度ではびくともしませが、土などであまり負荷をかけると湾曲してしまいます。

2が参考にしています
対象商品 : 03305358
2024-05-29
用途: 土留め板
建設業・工事業

施工はとても扱い扱いやすいのですがとても柔軟な商品ですので通りを取る際はご注意を、

3が参考にしています
対象商品 : 03305349
2024-02-04
用途: 自作スピーカーボックスの前面バッフル、屋外防犯カメラの台座に使用
中外電気有限会社建設業・工事業

木合板に比べて重量があり共鳴しにくい様に思われます、2年以前カメラの台座に使用したものは劣化が見られないので土留め以外の使用にも使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 03305349
2023-06-11
用途: 田んぼの水口に利用
株式会社コクダイ農・林・水産業

2年前に購入して使用。現在まで劣化なし。木材を加工するのと同じで簡単です。その為、他の箇所も交換しようと思い購入しました。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする