曜日別特売

ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ビニール 100枚入

ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ビニール 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ビニール 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ビニール 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ビニール 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ビニール 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ビニール 100枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)

取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。
手にフィットするため、細かな作業に適しています。
塩化ビニール製のため、洗剤や油に対して耐久性があります。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途家庭用、バスルーム、カビ取り掃除に、トイレ、便器掃除に、素手感覚で作業ができる使いきりタイプ、手にぴったりフィットする使いきり手袋、エンボス加工内エンボス機能耐油、耐久性全長(cm)23半透明材質塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤入数(枚)100粉有無粉無内容量1箱(100枚)
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。非常に薄い手袋のため、薬品や溶剤によっては十分な耐性がありません。早めに交換してください。
※塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※調理用には使用しないでください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※本品は使いきりのため、再使用しないでください。
※手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
エンボス加工
機能
全長(cm)
入数(枚)
手のひらまわり(cm)
材質
粉有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86808506-S内エンボス耐油、耐久性23半透明10017塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤粉無
オープン
749
824(税込)
当日出荷
86808515-M内エンボス耐油、耐久性23半透明10019塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤粉無
オープン
749
824(税込)
当日出荷
86808524-L内エンボス耐油、耐久性23半透明10021塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤粉無
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする