エアーネックシールド

エアーネックシールド - 昭和商会

ヘルメット・帽子に取り付け出来るファン付きネックシールド。ネックシールドに装着したファンが首筋に風を送り冷却!
3段階風力切替スイッチつき
たれにバッテリーポケットを配置しケーブルが外に垂れない構造です。

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容エアーネックシールド、ヘッドバンド、ファン、取扱説明書、モバイルバッテリー(2,600mAh)材質エアーネックシールド:ポリエステル デバイス:ABSブラック風量調整3段階(強・中・弱)稼働時間(時間)強:4 中:5 弱:6内容量1個
注意
※防水性能はございません、水に濡れない環境でご使用ください。
※連続稼働時間は2,600mAhモバイルバッテリー使用時の目安値になり、使用状態・環境によって持続時間は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86812977N22-20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする