曜日別特売

ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR-B

ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR-B - 廣杉計器
用途取り替え用材質(本体)ジュラコン(R)(POM)色(本体)熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
注意
※取り替え用のため、ハンドルなしの商品です。ハンドルが必要な場合、ハンドル付の商品をお買い求めください。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
外径(Φmm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69405763AR-2003B3(-0.1~+0.1)4M2(0.4)
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405779AR-2003.5B3.5(-0.1~+0.1)4M2(0.4)
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405788AR-2004B4(-0.1~+0.1)4M2(0.4)
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405797AR-2004.5B4.5(-0.1~+0.1)4M2(0.4)
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405806AR-2005B5(-0.1~+0.1)4M2(0.4)
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405815AR-2005.5B5.5(-0.1~+0.1)4M2(0.4)
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405824AR-2006B6(-0.1~+0.1)4M2(0.4)
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405833AR-2006.5B6.5(-0.1~+0.1)4M2(0.4)
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405849AR-2007B7(-0.1~+0.1)4M2(0.4)
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405858AR-2007.5B7.5(-0.1~+0.1)4M2(0.4)
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405867AR-2008B8(-0.1~+0.1)4M2(0.4)
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405876AR-2008.5B8.5(-0.1~+0.1)4M2(0.4)
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405885AR-2009B9(-0.1~+0.1)4M2(0.4)
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405894AR-2009.5B9.5(-0.1~+0.1)4M2(0.4)
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405903AR-2010B10(-0.1~+0.1)4M2(0.4)
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405919AR-2603B3(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405928AR-2603.5B3.5(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405937AR-2604B4(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405946AR-2604.5B4.5(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405955AR-2605B5(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405964AR-2605.5B5.5(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405973AR-2606B6(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405989AR-2606.5B6.5(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405998AR-2607B7(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406007AR-2607.5B7.5(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406016AR-2608B8(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406025AR-2608.5B8.5(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406034AR-2609B9(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406043AR-2609.5B9.5(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406059AR-2610B10(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406068AR-2611B11(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,688
1,857(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406077AR-2612B12(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,688
1,857(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406086AR-2612.5B12.5(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,688
1,857(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406095AR-2613B13(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,688
1,857(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406104AR-2614B14(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,688
1,857(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406113AR-2615B15(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,688
1,857(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406129AR-2616B16(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406138AR-2616.5B16.5(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406147AR-2617B17(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406156AR-2617.5B17.5(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406165AR-2618B18(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406174AR-2619B19(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406183AR-2620B20(-0.1~+0.1)5M2.6(0.45)
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする