廣杉計器
黄銅 スペーサー(丸型)/ARB-E
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
形状
丸型
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69406199
ARB-1403E
3(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
19日以内出荷
返品不可
69406208
ARB-1403.5E
3.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406217
ARB-1404E
4(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
69406226
ARB-1404.5E
4.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406235
ARB-1405E
5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406244
ARB-1405.5E
5.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406253
ARB-1406E
6(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406269
ARB-1406.5E
6.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406278
ARB-1407E
7(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69406287
ARB-1407.5E
7.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406296
ARB-1408E
8(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406305
ARB-1408.5E
8.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406314
ARB-1409E
9(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406323
ARB-1409.5E
9.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406339
ARB-1410E
10(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69406348
ARB-1411E
11(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406357
ARB-1412E
12(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406366
ARB-1412.5E
12.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406375
ARB-1413E
13(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406384
ARB-1414E
14(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406393
ARB-1415E
15(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406409
ARB-1416E
16(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406418
ARB-1416.5E
16.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406427
ARB-1417E
17(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406436
ARB-1417.5E
17.5(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406445
ARB-1418E
18(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406454
ARB-1419E
19(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406463
ARB-1420E
20(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406479
ARB-1421E
21(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69406488
ARB-1422E
22(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406497
ARB-1423E
23(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406506
ARB-1424E
24(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406515
ARB-1425E
25(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406524
ARB-1426E
26(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406533
ARB-1427E
27(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406549
ARB-1428E
28(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406558
ARB-1429E
29(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406567
ARB-1430E
30(-0.1~+0.1)
M1.4(0.3)
3
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406576
ARB-1703.5E
3.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406585
ARB-1704.5E
4.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406594
ARB-1705.5E
5.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406603
ARB-1706.5E
6.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406619
ARB-1707.5E
7.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406628
ARB-1708.5E
8.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
3
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406637
ARB-1709.5E
9.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
3
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406646
ARB-1712.5E
12.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406655
ARB-1716.5E
16.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406664
ARB-1717.5E
17.5(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
3
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406673
ARB-1721E
21(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69406689
ARB-1722E
22(-0.1~+0.1)
M1.7(0.35)
3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ