廣杉計器
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/ARB-SE
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
形状
丸型
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
ねじ径
M2.5(0.45)(スリ割付)
外径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69407154
ARB-2503SE
3(-0.1~+0.1)
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407163
ARB-2503.5SE
3.5(-0.1~+0.1)
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407179
ARB-2504SE
4(-0.1~+0.1)
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407188
ARB-2504.5SE
4.5(-0.1~+0.1)
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407197
ARB-2505SE
5(-0.1~+0.1)
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407206
ARB-2505.5SE
5.5(-0.1~+0.1)
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407215
ARB-2506SE
6(-0.1~+0.1)
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407224
ARB-2506.5SE
6.5(-0.1~+0.1)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407233
ARB-2507SE
7(-0.1~+0.1)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407249
ARB-2507.5SE
7.5(-0.1~+0.1)
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407258
ARB-2508SE
8(-0.1~+0.1)
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407267
ARB-2508.5SE
8.5(-0.1~+0.1)
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407276
ARB-2509SE
9(-0.1~+0.1)
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407285
ARB-2509.5SE
9.5(-0.1~+0.1)
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407294
ARB-2510SE
10(-0.1~+0.1)
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407303
ARB-2511SE
11(-0.1~+0.1)
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407319
ARB-2512SE
12(-0.1~+0.1)
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407328
ARB-2512.5SE
12.5(-0.1~+0.1)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407337
ARB-2513SE
13(-0.1~+0.1)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407346
ARB-2514SE
14(-0.1~+0.1)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407355
ARB-2515SE
15(-0.1~+0.1)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407364
ARB-2516SE
16(-0.1~+0.1)
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407373
ARB-2516.5SE
16.5(-0.1~+0.1)
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407389
ARB-2517SE
17(-0.1~+0.1)
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407398
ARB-2517.5SE
17.5(-0.1~+0.1)
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407407
ARB-2518SE
18(-0.1~+0.1)
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407416
ARB-2519SE
19(-0.1~+0.1)
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407425
ARB-2520SE
20(-0.1~+0.1)
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407434
ARB-2521SE
21(-0.1~+0.1)
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407443
ARB-2522SE
22(-0.1~+0.1)
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407459
ARB-2523SE
23(-0.1~+0.1)
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407468
ARB-2524SE
24(-0.1~+0.1)
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407477
ARB-2525SE
25(-0.1~+0.1)
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407486
ARB-2526SE
26(-0.1~+0.1)
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407495
ARB-2527SE
27(-0.1~+0.1)
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407504
ARB-2528SE
28(-0.1~+0.1)
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407513
ARB-2529SE
29(-0.1~+0.1)
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407529
ARB-2530SE
30(-0.1~+0.1)
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください