廣杉計器
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/ARB-SEB
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
形状
丸型
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
黒ニッケルメッキ
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69407714
ARB-315SEB
15(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407723
ARB-316SEB
16(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407739
ARB-316.5SEB
16.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407748
ARB-317SEB
17(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407757
ARB-317.5SEB
17.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407766
ARB-318SEB
18(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407775
ARB-319SEB
19(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407784
ARB-320SEB
20(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407793
ARB-321SEB
21(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407809
ARB-322SEB
22(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407818
ARB-323SEB
23(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407827
ARB-324SEB
24(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407836
ARB-325SEB
25(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407845
ARB-326SEB
26(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407854
ARB-327SEB
27(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407863
ARB-328SEB
28(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407879
ARB-329SEB
29(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407888
ARB-330SEB
30(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407897
ARB-335SEB
35(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407538
ARB-304SEB
4(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407547
ARB-304.5SEB
4.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407556
ARB-305SEB
5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407565
ARB-305.5SEB
5.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407574
ARB-306SEB
6(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407583
ARB-306.5SEB
6.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407599
ARB-307SEB
7(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407608
ARB-307.5SEB
7.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407906
ARB-340SEB
40(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407617
ARB-308SEB
8(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407626
ARB-308.5SEB
8.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407635
ARB-309SEB
9(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407644
ARB-309.5SEB
9.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407653
ARB-310SEB
10(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407669
ARB-311SEB
11(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407678
ARB-312SEB
12(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407687
ARB-312.5SEB
12.5(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407696
ARB-313SEB
13(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407705
ARB-314SEB
14(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407915
ARB-345SEB
45(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407924
ARB-350SEB
50(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407933
ARB-355SEB
55(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407949
ARB-360SEB
60(-0.1~+0.1)
M3(0.5)(スリ割付)
6
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407958
ARB-405SEB
5(-0.1~+0.1)
M4(0.7)(スリ割付)
8
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407967
ARB-406SEB
6(-0.1~+0.1)
M4(0.7)(スリ割付)
8
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407976
ARB-407SEB
7(-0.1~+0.1)
M4(0.7)(スリ割付)
8
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407985
ARB-408SEB
8(-0.1~+0.1)
M4(0.7)(スリ割付)
8
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69407994
ARB-409SEB
9(-0.1~+0.1)
M4(0.7)(スリ割付)
8
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69408003
ARB-410SEB
10(-0.1~+0.1)
M4(0.7)(スリ割付)
8
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69408019
ARB-411SEB
11(-0.1~+0.1)
M4(0.7)(スリ割付)
8
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69408028
ARB-412SEB
12(-0.1~+0.1)
M4(0.7)(スリ割付)
8
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ